Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13153
Cod. Produttore
GW13153
Cod. EAN
8034035072352

Informazioni di prodotto

Il pulsante GWGW13153 garantisce efficienza e praticità per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema di aggancio frontale
  • Montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto
  • Design modulare per ottimizzare gli spazi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con funzionamento a 16A
  • Materiali resistenti per lunga durata
  • Estetica elegante e integrabile in ogni ambiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pulsante GWGW13153 è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per un utilizzo pratico e sicuro. Con una capacità di 16A, è ideale per il funzionamento di campanelli. Realizzato con materiali resistenti, questo pulsante da incasso offre un design semplice ed elegante che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua classificazione merceologica assicura standard elevati di prestazione e affidabilità, rendendolo una scelta perfetta per le esigenze quotidiane. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Simbolo "campanello"

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Pulsante campanello 1M 1P NA 16A da incasso beige uso domestico e commerciale