Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AA61
Cod. Produttore
XB5AA61
Cod. EAN
3389110134407

Informazioni di prodotto

Il pulsante modulare Harmony XB5 di Schneider Electric offre un controllo affidabile e semplice per applicazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida in fori standard da 22 mm
  • Collegamento semplice con morsetti a vite
  • Schema cromatico e marcature chiare per ridurre errori di cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza a urti, vibrazioni, polvere e acqua (IP66, IP67, IP69, IP69K)
  • Funzionamento affidabile con contatto NA
  • Riduzione dei fermi macchina grazie alla robustezza e facilità di manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante modulare Harmony XB5 di Schneider Electric è di colore blu, funziona con un meccanismo ad impulso e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NA e una doppia ghiera in plastica isolata. Questo pulsante assicura un controllo semplice e affidabile di macchine e processi. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile con semplici morsetti a vite. Il suo schema è chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie ai colori vivaci e alle marcature ben definite, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Blu

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Harmony XB5

Produttore

Pulsante blu Ø22 - filoghiera - ad impulso - 1NO