Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BA615
Cod. Produttore
XB4BA615
Cod. EAN
3606486341513

Informazioni di prodotto

Pulsante, Harmony XB4, metallo, filoghiera, blu, 22 mm, ad impulso, senza marcatura, 1 NO, contatti Push-in

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pulsante blu modulare Harmony XB4 funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una lunetta in metallo cromato e un collare di fissaggio in zama. Questo pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle vostre macchine. Si installa facilmente nei pannelli standard da 22 mm di diametro e si collega ai circuiti di controllo tramite terminali a innesto. È distinguibile grazie al colore trasparente, riducendo al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Il pulsante XB4BA615 è dotato di 1 contatto normalmente aperto (NO), con funzionamento ad interruzione lenta. Questo prodotto è realizzato in metallo e pesa 84 g. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie alle classificazioni IP66, IP67, IP69 e IP69K, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. I porta-targhette, con marcatura o senza, per questo pulsante possono essere acquistati separatamente. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Blu

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Serie

Harmony XB4