› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante biometrico bistabile, RGPD - cavo 2metri

Cod. Rexel TEXB5S6B2L2
Cod. Produttore XB5S6B2L2
Cod. EAN 3606489824907

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB5S
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Corrente massima: 200 mA
  • Grado protezione: IP65 anteriore
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Tipo uscita: PNP
  • Memoria: 200 utenti, 2 impronte
  • Materiale cassetta: Poliammide PA66

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pulsante biometrico consente il comando dell'autorizzazione ad accedere alle aree, ai comandi e alle funzioni della macchina senza l'uso di chiavi, facili da perdere. Assicura un'elevata affidabilità di rilevamento con una minima percentuale di falsi positivi. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Altro

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Altro

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

12

tensione di alimentazione

0 ... 24 V

Serie

Harmony XB5S

Pulsante biometrico bistabile, RGPD - cavo 2metri