Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5S7B2M12
Cod. Produttore
XB5S7B2M12
Cod. EAN
3606489824938

Informazioni di prodotto

Il pulsante biometrico TEXB5S7B2M12 offre soluzioni avanzate per il controllo accessi con installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio facilitato grazie al connettore M12
  • Grado di protezione IP65 per durabilità in ambienti gravosi
  • Riduzione dei tempi di intervento e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Accesso sicuro senza uso di chiavi
  • Elevata affidabilità con basso rischio di falsi positivi
  • Resistenza a polvere, acqua e vibrazioni per lunga durata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante biometrico consente il comando dell'autorizzazione ad accedere alle aree, ai comandi e alle funzioni della macchina senza l'uso di chiavi, facili da perdere. Assicura un'elevata affidabilità di rilevamento con una minima percentuale di falsi positivi. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Altro

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

12

tensione di alimentazione

0 ... 24 V

Serie

Harmony XB5S

Produttore

Pulsante biometrico ad impulso, RGPD - connettore M12