Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AA15
Cod. Produttore
XB5AA15
Cod. EAN
3389110966596

Informazioni di prodotto

Pulsante bianco completo filoghiera Ø22 ad impulso 1NO+1NC S/marcatura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante bianco con contatti NO+NC ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando affidabile e sicuro. Progettato per offrire una risposta precisa e duratura, si adatta perfettamente a impianti industriali e civili. La sua struttura robusta garantisce una lunga durata nel tempo, mentre il design semplice facilita l’installazione e l’uso quotidiano. Questo pulsante rappresenta una soluzione versatile per il controllo di circuiti elettrici, assicurando funzionalità efficiente e resistenza.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Bianco

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Harmony XB5

Produttore

Pulsante bianco Ø22 impulso 1NO+1NC comando elettrico industriale e civile