Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AT842
Cod. Produttore
XB5AT842
Cod. EAN
3606480623684

Informazioni di prodotto

Il pulsante a fungo rosso per emergenza offre sicurezza e affidabilità elevate.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione in fori standard da 22 mm
  • Morsetti a vite semplici da collegare
  • Robusto grado di protezione IP66 per ambienti gravosi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza visiva grazie al colore rosso e alla forma a fungo da 40 mm
  • Meccanismo premere-tirare per arresto immediato
  • Affidabile protezione contro acqua, polvere, urti e vibrazioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante rosso modulare con testa a fungo Schneider Electric Harmony XB5 di 40 mm di arresto d'emergenza funziona con un meccanismo premere-Tirare e usa morsetti a vite. Ha 1 contatto NC e ghiera in plastica. Questo pulsante di arresto di emergenza/spegnimento, denominato anche EMS (Emergency Machine Stop) e EMO (Emergency Off), è facilmente installabile nelle aperture standard del diametro di 22 mm e collegabile con semplici morsetti a vite. Grazie al colore deciso e alla notevole forma a fungo di 40 mm, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

tipo di montaggio

Incasso

diametro del foro

22,5 mm

tipo di sblocco

Sblocco a trazione

diametro della calotta

40 mm

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Pulsante arresto emergenza rosso Ø40, Ø22 premere-tirare 1NC