› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante arresto emergenza fungo 60mm industriale IP69K rosso

Cod. Rexel KM121464
Cod. Produttore 121464
Cod. EAN 4015081192847

Informazioni principali

  • Diametro: 60 mm
  • Forma: fungo
  • Colore attuatore: rossa
  • Colore zoccolo: gialla RAL 3000
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Sblocco: rotazione
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Pulsante a fungo di colore rosso con diametro di 60 mm, caratterizzato da una forma alta e lente tonda. Progettato per applicazioni industriali, offre un elevato grado di protezione IP67/IP69K e NEMA 4X, garantendo resistenza a polvere, acqua e condizioni ambientali difficili. Ideale per l’uso come comando di emergenza, assicura affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Pulsante arresto d'emergenza/off, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Forma di fungo, Diametro: 60 mm, illuminazione: non illuminato, Sblocco mediante rotazione, Descrizione: sicuro contro le manomissioni ISO 13850/EN 418, Colore Attuatore a fungo: Rossa, Colore Zoccolo pulsanti: gialla, RAL 3000, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: no, Note: Equipaggiamento max: 4 x M22-(C)K01, …10 o 2 x M22-(C)K02, …20, …11, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

60 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Alto

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Pulsante arresto emergenza fungo 60mm industriale IP69K rosso