› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante arresto emergenza fungo 45mm rotazione industriale IP69K

Cod. Rexel KM121463
Cod. Produttore 121463
Cod. EAN 4015081192830

Informazioni principali

  • Diametro: 45 mm
  • Forma: fungo
  • Colore attuatore: rosso
  • Colore zoccolo: giallo RAL 3000
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Sblocco: rotazione
  • Norme conformità: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Pulsante fungo di colore rosso con diametro di 45 mm, caratterizzato da una forma piatta e lente tonda. Progettato per garantire un elevato grado di protezione IP66 e NEMA 4X, è adatto per ambienti industriali dove è richiesta resistenza a polvere e acqua. Non illuminabile, questo componente elettrico offre affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di comando e controllo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Pulsante arresto d'emergenza/off, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Forma di fungo, Diametro: 45 mm, illuminazione: non illuminato, Sblocco mediante rotazione, Descrizione: sicuro contro le manomissioni ISO 13850/EN 418, Colore Attuatore a fungo: Rossa, Colore Zoccolo pulsanti: gialla, RAL 3000, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: no, Note: Equipaggiamento max: 4 x M22-(C)K01, …10 o 2 x M22-(C)K02, …20, …11, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

45 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Piatto

grado di protezione (IP)

IP66

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Pulsante arresto emergenza fungo 45mm rotazione industriale IP69K