› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante arresto emergenza fungo 45mm IP66-69K industria

Cod. Rexel KM121462
Cod. Produttore 121462
Cod. EAN 4015081192823

Informazioni principali

  • Diametro: 45 mm
  • Forma: Fungo
  • Colore attuatore: Rosso
  • Colore zoccolo: Giallo RAL 3000
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Sblocco: Rotazione
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Pulsante di emergenza a fungo con diametro di 45 mm, caratterizzato da un design alto e tondo. Il pulsante è di colore rosso, non illuminabile, e offre un elevato grado di protezione IP67 e NEMA 4X, garantendo resistenza a polvere, acqua e agenti esterni. Ideale per applicazioni in ambienti industriali che richiedono sicurezza e affidabilità nei comandi di emergenza. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Pulsante arresto d'emergenza/off, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Forma di fungo, Diametro: 45 mm, illuminazione: non illuminato, Sblocco mediante rotazione, Descrizione: sicuro contro le manomissioni ISO 13850/EN 418, Colore Attuatore a fungo: Rossa, Colore Zoccolo pulsanti: gialla, RAL 3000, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: no, Note: Equipaggiamento max: 4 x M22-(C)K01, …10 o 2 x M22-(C)K02, …20, …11, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

45 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Alto

grado di protezione (IP)

IP67

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Pulsante arresto emergenza fungo 45mm IP66-69K industria