Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AS9445
Cod. Produttore
XB5AS9445
Cod. EAN
3389110903737

Informazioni di prodotto

Il pulsante a fungo rosso Schneider Electric Harmony XB5 garantisce sicurezza e affidabilità in ambienti gravosi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione in fori standard da 22 mm
  • Collegamenti a vite semplici e rapidi
  • Robustezza e resistenza a urti, polvere e acqua (IP66, IP67, IP69, IP69K)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Visibilità immediata grazie al colore rosso vivo e alla forma a fungo da 40 mm
  • Massima sicurezza con contatti NA e NC per arresto di emergenza
  • Affidabilità in ambienti difficili e condizioni gravose

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante rosso modulare con testa a fungo Schneider Electric Harmony XB5 di 40 mm di arresto d'emergenza funziona con sblocco a chiave (chiave n. 455) e usa morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NA + 1 contatto NC e di una doppia ghiera in plastica isolata. Questo pulsante di arresto di emergenza/spegnimento, denominato anche EMS (Emergency Machine Stop) e EMO (Emergency Off), è facilmente installabile nelle aperture standard del diametro di 22 mm e collegabile con semplici collegamenti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 40 mm. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

tipo di montaggio

Incasso

diametro del foro

22,5 mm

tipo di sblocco

Sblocco a chiave

diametro della calotta

40 mm

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Pulsante arresto emergenza Ø22 testa fungo Ø40mm rosso sblocco chiave 1NO+1NC