Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AT845
Cod. Produttore
XB5AT845
Cod. EAN
3389110903751

Informazioni di prodotto

Il pulsante rosso modulare Schneider Electric Harmony XB5 offre un'installazione semplice e affidabile per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio in fori standard da 22 mm
  • Collegamenti a vite rapidi e sicuri
  • Design modulare e compatto per risparmiare spazio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata visibilità grazie alla testa a fungo da 40 mm
  • Resistenza a urti, polvere e acqua (IP66, IP67, IP69, IP69K)
  • Maggiore sicurezza con contatti NA e NC integrati

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante rosso modulare con testa a fungo Schneider Electric Harmony XB5 di 40 mm di arresto d'emergenza funziona con un meccanismo Premere_Tirare e usa morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NA + 1 contatto NC e di una doppia ghiera in plastica isolata. Questo pulsante di arresto di emergenza/spegnimento, denominato anche EMS (Emergency Machine Stop) e EMO (Emergency Off), è facilmente installabile nelle aperture standard del diametro di 22 mm e collegabile con semplici collegamenti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 40 mm. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

tipo di montaggio

Incasso

diametro del foro

22,5 mm

tipo di sblocco

Sblocco a trazione

diametro della calotta

40 mm

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Pulsante arresto emergenza Ø22 testa fungo Ø40mm rosso premere tirare 1NO+1NC