Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BS84441
Cod. Produttore
XB4BS84441
Cod. EAN
3389110966244

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Diametro montaggio: 22,5 mm
  • Testa fungo: Ø 40 mm rossa
  • Contatti: 1 NO + 2 NC
  • Reset: Girare per sbloccare
  • Grado protezione: IP66, IP69, IK06
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC-15
  • Materiale testa: Metallo cromato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante modulare di arresto/spegnimento d'emergenza con testa a fungo Harmony XB4 di Schneider Electric misura 40 mm, è di colore rosso, funziona con un meccanismo "girare per sbloccare " e usa morsetti a vite. Ha 1 contatto NA + 2 contatti NC e una ghiera metallica cromata. Questo pulsante di arresto/spegnimento d'emergenza, detto anche EMS (Emergency Machine Stop- Arresto macchina di emergenza) e EMO (Emergency Off -spegnimento di emergenza), può essere facilmente installato in un foro standard di 22 mm di diametro ed è collegabile con semplici collegamenti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 40 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, all'acqua, alla polvere e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

tipo di montaggio

Incasso

diametro del foro

22,5 mm

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

40 mm

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Pulsante arresto emergenza Ø22 testa fungo Ø40 rosso sblocco a rotazione 2NC+1NO

€ 39,89 x 1 pz.
(pz.)