Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BT842
Cod. Produttore
XB4BT842
Cod. EAN
3606480623714

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Diametro montaggio: 22,5 mm
  • Testa fungo: Ø 40 mm, rosso
  • Contatti: 1 NC, apertura lenta
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Durata meccanica: 3.000.000 cicli
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC-15

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante modulare di arresto/spegnimento d'emergenza con testa a fungo Harmony XB4 di Schneider Electric misura 40 mm, è di colore rosso, funziona con un meccanismo di blocco "premere-tirare " e usa morsetti a vite. Ha 1 contatto NC e una ghiera metallica cromata. Questo pulsante di arresto/spegnimento d'emergenza, detto anche EMS (Emergency Machine Stop- Arresto macchina di emergenza) e EMO (Emergency Off -spegnimento di emergenza), può essere facilmente installato in un foro standard di 22 mm di diametro ed è collegabile con semplici collegamenti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 40 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, all'acqua, alla polvere e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

tipo di montaggio

Incasso

diametro del foro

22,5 mm

tipo di sblocco

Sblocco a trazione

diametro della calotta

40 mm

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Pulsante arresto emergenza Ø22 testa fungo Ø40 rosso premere tirare 1NC

€ 29,32 x 1 pz.
(pz.)