Prodotti /

Cod. Rexel
CM43PAE020
Cod. Produttore
43PAE020
Cod. EAN
8023903350203

Informazioni di prodotto

Pulsante allarme manuale convenzionale IP67, LED stato, copertura trasparente antiattivazione, ABS rosso, EN54-11
Descrizione del produttore: Punto di allarme manuale con grado di protezione IP67 progettato per l'uso in sistemi di rilevamento convenzionali. Il punto di allarme manuale e dotato di copertura protettiva trasparente per evitare attivazioni indesiderate e di chiavetta in plastica di ripristino (fornita a corredo), quando viene attivato premendo il punto indicato, invia un segnale di allarme alla centrale. E munito di LED frontale per segnalare lo stato di allarme o test. Elemento flessibile ripristinabile con chiave speciale di ripristino fornita a corredo. Montaggio a parete. Contenitore rosso in ABS. Certificazione di conformita alla EN54-11.

colore

Rosso

larghezza

114 mm

altezza

114 mm

profondità

80 mm

numero di poli

4

materiale

Plastica

tipo di segnalazione

Allarme Vigili del Fuoco (rosso)

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Produttore

Pulsante allarme manuale convenzionale IP67 con copertura protettiva e LED per sistemi rilevamento sicurezza