Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB7NA31
Cod. Produttore
XB7NA31
Cod. EAN
3606480470011

Informazioni di prodotto

Il pulsante monolitico Harmony XB7 di Schneider Electric offre soluzioni efficienti per installatori e utenti finali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione in aperture standard da 22 mm
  • Morsetti a vite per un cablaggio rapido e sicuro
  • Schema chiaro e marcature ben definite per ridurre errori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP65 contro polvere e acqua
  • Resistente a urti e vibrazioni per lunga durata
  • Interfaccia ergonomica e intuitiva per il controllo macchine

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante monolitico Harmony XB7 di Schneider Electric è di colore verde, funziona con un meccanismo di ritorno a molla / a impulso e morsetti a vite. Ha 1 contatto NA e una doppia ghiera in plastica isolata. Questo pulsante a singolo componente fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È facilmente installabile nelle aperture standard del pannello da 22 mm di diametro e collegato ai circuiti di comando con morsetti classici a vite. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e alle marcature ben definite, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Verde

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Harmony XB7

Produttore

Pulsante ad impulso verde - 1 NO