Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB7NL4532
Cod. Produttore
XB7NL4532
Cod. EAN
3606480470707

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB7
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Tipo operatore: Rosso sporgente, O bianco
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Grado protezione: IP65 parte anteriore
  • Tensione isolamento: 250 V
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Coppia serraggio: 0,8…1,2 Nm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante monolitico sporgente rosso Harmony XB7 di Schneider Electric funziona con un meccanismo di ritorno a molla / a impulso e morsetti a vite. È provvisto di 1 contatto NO + 1 NC e di una ghiera in plastica con simboli "O". Questo pulsante sporgente a singolo componente fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture del pannello standard di 22 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e alle marcature ben definite, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Grazie al suo grado di protezione IP65 è resistente all'urto e alle vibrazioni ed è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso/verde

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB7

Produttore

Pulsante ad impulso sporgente rosso - NO + NC - "O" bianco