Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB7NA25
Cod. Produttore
XB7NA25
Cod. EAN
3606480469954

Informazioni di prodotto

Pulsante ad impulso nero - NO + NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante monolitico a filo ghiera nero Harmony XB7 di Schneider Electric funziona con un meccanismo di ritorno a molla / a impulso e morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NA + 1 contatto NC e di una ghiera in plastica. Questo pulsante a filo ghiera a singolo componente fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture del pannello standard di 22 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e alle marcature ben definite, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Harmony XB7

Produttore

Pulsante ad impulso nero - NO + NC