Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Segnalazione Ospedaliera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4033CM
Cod. Produttore
L4033CM
Cod. EAN
8005543455159

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante a tirante
  • Funzioni: NC/NO
  • Uso: Installazione bagno
  • Colore impugnatura: Rosso
  • Icona: Infermiera
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Collegamento: Terminale di camera

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante a tirante nero con forma piatta e lente rettangolare, progettato per il comando di un punto di controllo. Il dispositivo è tattile e non illuminabile, ideale per applicazioni di segnalazione e sicurezza. Realizzato per garantire affidabilità e facilità d’uso, si adatta perfettamente ad ambienti che richiedono un comando semplice e immediato. La sua struttura compatta e funzionale lo rende un componente essenziale per impianti elettrici di controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante a tirante (NC/NO). Da installare nel bagno. Impugnatura di colore rosso con icona infermiera per attivare la richiesta d’assistenza. Deve essere collegato al terminale di camera. Dispositivo 1 modulo - serie civile.

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP40

forma della lente

Rettangolare

tensione di alimentazione della lampada

230 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Pulsante tirante 1NO 10V 230Vac bagno segnalazione assistenza