Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001SKR16H2
Cod. Produttore
9001SKR16H2
Cod. EAN
0785901914228

Informazioni di prodotto

Pulsante a fungo rosso Ø30

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante rosso modulare Harmony 9001SK di Schneider Electric con testa a fungo da 30 mm per arresto/spegnimento d'emergenza ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo girare per sbloccare. È dotato di ghiera in plastica e 2 contatti NO + 2 contatti NC. Questo pulsante di arresto/spegnimento di emergenza, detto anche EMS (Emergency Machine Stop- Arresto macchina di emergenza)) e EMO (Emergency Off -spegnimento di emergenza), può essere facilmente installato in un foro standard di 30 mm di diametro e collegato con semplici collegamenti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 40 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

tipo di montaggio

Struttura

diametro del foro

31 mm

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

40 mm

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony 9001SK

Produttore

Pulsante a fungo rosso Ø30