› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante a fungo nero permanente IP66-69K per automazione industriale

Cod. Rexel KM216755
Cod. Produttore 216755
Cod. EAN 4015082167554

Informazioni principali

  • Voltaggio: IEC/EN 60947
  • Corrente: VDE 0660
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
  • Colore fungo: nero
  • Funzione: permanente
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Pulsante fungo di colore nero con forma piatta e lente tonda, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP66 e NEMA 4X, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza a polvere, acqua e agenti esterni. Questo componente è robusto e affidabile, adatto per ambienti industriali dove è necessaria una protezione avanzata. Non illuminabile, combina funzionalità e sicurezza in un design compatto e versatile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante a fungo, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: fungo, permanente, Colore fungo: nero, capsula: nero, con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Funzione: permanente, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile sul dispositivo, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

tattile

diametro della calotta

36,5 mm

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Pulsante a fungo nero permanente IP66-69K per automazione industriale