Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001SKR24BH13
Cod. Produttore
9001SKR24BH13
Cod. EAN
0785901715368

Informazioni di prodotto

Pulsante Ø30 - plastica - testa a fungo Ø35mm - nero - 1NC/NO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante modulare Harmony 9001SK di Schneider Electric nero ha 2 posizioni e funziona con meccanismo di ritorno a molla. Ha una forma circolare ed è fornito con un elemento di contatto, una testa a fungo da 35 mm e 1 contatto NO + 1 contatto NC. Si adatta a un foro di 30 mm. È ideale nelle situazioni in cui è necessario intervenire rapidamente perché un processo o una macchina possano funzionare correttamente o quando il movimento dell'operatore richieda la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie alla evidente forma a fungo. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

tipo di montaggio

Struttura

diametro del foro

31 mm

tipo di sblocco

Altro

diametro della calotta

35 mm

grado di protezione (IP)

IP66

tensione di alimentazione della lampada

600 V

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony 9001SK