› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante fungo impulso nero IP66-69K automazione industriale

Cod. Rexel KM216712
Cod. Produttore 216712
Cod. EAN 4015082167127

Informazioni principali

  • Forma: fungo
  • Funzione: ad impulso
  • Colore fungo: nero
  • Capsula: nero
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Pulsante a fungo di colore nero con forma piatta e lente tonda, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP66 e NEMA 13. Ideale per applicazioni industriali che richiedono resistenza a polvere e acqua, questo pulsante non è illuminabile e offre un funzionamento a impulso, assicurando affidabilità e sicurezza nelle operazioni di comando elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante a fungo, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: fungo, ad impulso, Colore fungo: nero, capsula: nero, Senza scritta, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Funzione: ad impulso, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

tattile

diametro della calotta

36,5 mm

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

Pulsante fungo impulso nero IP66-69K automazione industriale