› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante fungo impulso nero IP66-69K automazione industriale

Cod. Rexel KM216713
Cod. Produttore 216713
Cod. EAN 4015082167134

Informazioni principali

  • Forma: fungo, ad impulso
  • Colore fungo: nero
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Funzione: ad impulso
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Pulsante nero piatto con lente tonda, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP67/IP69K e NEMA 4X, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza a polvere, acqua e agenti aggressivi. Questo componente robusto e affidabile è adatto per ambienti industriali esigenti, offrendo una lunga durata e sicurezza operativa. Non illuminabile, si presenta con un design funzionale e neutro, perfetto per l’integrazione in sistemi di comando e controllo elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante a fungo, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: fungo, ad impulso, Colore fungo: nero, capsula: nero, Senza scritta, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Funzione: ad impulso, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

tattile

diametro della calotta

36,5 mm

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Pulsante fungo impulso nero IP66-69K automazione industriale