Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BT845GEX
Cod. Produttore
XB4BT845GEX
Cod. EAN
3606489486051

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4 explosive atmospheres
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Grado di protezione: IP65
  • Diametro pulsante: 40 mm
  • Foro pannello: Ø 22 mm
  • Contatti: 1 NO + 1 NC apertura lenta
  • Certificazione: INERIS 04ATEX9004U

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB4 - ATEX D, un'offerta di pulsanti metallici Ø 22 mm, interruttori e lampade spia per atmosfere esplosive. Questo pulsante di spegnimento d'emergenza viene fornito con una testa a fungo. Questa offerta è progettata appositamente per atmosfere esplosive. È progettato per l'uso nelle zone di polvere 21-22 e nelle zone di gas 1-2. È dotato di azionamento a scatto e blocco meccanico e funzionamento push-pull. Dispone di 1 contatto NO e 1 contatto NC con funzionamento ad apertura lenta. Questo è un pulsante di arresto di emergenza in metallo con testa a fungo di 40 mm di diametro. Questa offerta è progettata appositamente per applicazioni nel settore del gas e petrolio, oltre che per l'industria alimentare, le stazioni di servizio ecc. È un prodotto classificato IP65 ed è dotato di certificazione INERIS 04ATEX9004U. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con collegamenti a vite. La gamma Harmony XB4 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente. Harmony XB4 - ATEX è la gamma di atmosfere esplosive più completa che copre la maggior parte delle applicazioni.

tipo di montaggio

Struttura

diametro del foro

22,5 mm

tipo di sblocco

Altro

diametro della calotta

40 mm

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a molla

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4 explosive atmospheres

Produttore

Pulsante a fungo arresto emergenza ATEX premere-tirare