Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BS8445GEX
Cod. Produttore
XB4BS8445GEX
Cod. EAN
3606489486037

Informazioni di prodotto

Il pulsante di emergenza ATEX garantisce sicurezza e affidabilità in ambienti pericolosi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione in fori standard da 22 mm
  • Collegamenti a vite rapidi e sicuri
  • Design robusto con certificazione IP65 e INERIS

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza in atmosfere esplosive gas e polveri
  • Funzionamento affidabile con contatti NO+NC e blocco meccanico
  • Riduzione dei rischi di incidenti e interruzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB4 - ATEX D, un'offerta di pulsanti metallici Ø 22 mm, interruttori e lampade spia per atmosfere esplosive. Questo pulsante di spegnimento d'emergenza viene fornito con una testa a fungo. Questa offerta è progettata appositamente per atmosfere esplosive. È progettato per l'uso nelle zone di polvere 21-22 e nelle zone di gas 1-2. È dotato di un'azione a scatto e di un blocco meccanico e si sblocca girando per sbloccare. Dispone di 1 contatto NO e 1 contatto NC con funzionamento ad apertura lenta. Questo è un pulsante di arresto di emergenza in metallo con testa a fungo di 40 mm di diametro. Questa offerta è progettata appositamente per applicazioni nel settore del gas e petrolio, oltre che per l'industria alimentare, le stazioni di servizio ecc. È un prodotto classificato IP65 ed è dotato di certificazione INERIS 04ATEX9004U. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con collegamenti a vite. La gamma Harmony XB4 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente. Harmony XB4 - ATEX è la gamma di atmosfere esplosive più completa che copre la maggior parte delle applicazioni.

tipo di montaggio

Struttura

diametro del foro

22,5 mm

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

40 mm

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a molla

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4 explosive atmospheres

Produttore

Pulsante a fungo arresto emergenza ATEX girare per sbloccare