› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

PULSANTE A FUNGO

Cod. Rexel TE9001KR25R
Cod. Produttore 9001KR25R
Cod. EAN 0785901173922

Informazioni principali

  • Diametro montaggio: 30 mm
  • Forma testa: Circolare
  • Tipo operatore: Ad impulso
  • Materiale testa: Metallo
  • Colore capsula: Rosso
  • Testa a fungo: Ø 57 mm
  • Grado protezione: IP66
  • Serie: Harmony 9001 K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo pulsante modulare Harmony 9001K di colore rosso ha 2 posizioni e funziona con meccanismo di ritorno a molla. Ha una ghiera metallica cromata, una forma rotonda con testa a fungo da 57 mm. Questa testa pulsante a fungo da 57 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessario intervenire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o quando i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie alla evidente forma a fungo. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie al grado di protezione IP66, che lo rende ideale all'uso in ambienti gravosi. La ghiera e il corpo in metallo sono resistenti agli urti e alla corrosione e garantiscono il funzionamento continuo del prodotto anche in caso di incidenti gravi

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

31 mm

colore del pulsante

Rosso/verde

tipo di sblocco

Altro

tattile

diametro della calotta

30 mm

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

Altro

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony 9001 K

PULSANTE A FUNGO