› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

PULSANTE A FUNGO

Cod. Rexel TE9001KR2UH5
Cod. Produttore 9001KR2UH5
Cod. EAN 0785901033707

Informazioni principali

  • Serie: Harmony 9001 K
  • Materiale testa: Metallo
  • Diametro montaggio: 30 mm
  • Contatti: 1 NO
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Grado protezione: IP66
  • Durata meccanica: 5.000.000 cicli
  • Certificazioni: NEMA, UL 508

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo pulsante modulare incassato Harmony 9001K con guardia alta e set di capsule in 7 colori funziona con meccanismo di ritorno a molla. Ha una ghiera metallica cromata e 1 contatto NO. Questo pulsante incassato con guardia completa e set di capsule in 7 colori fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 30 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie al grado di protezione IP66, che lo rende ideale all'uso in ambienti gravosi. La ghiera e il corpo in metallo sono resistenti agli urti e alla corrosione e garantiscono il funzionamento continuo del prodotto anche in caso di incidenti gravi

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

31 mm

colore del pulsante

Altro

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony 9001 K

PULSANTE A FUNGO