› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante a chiave 2 posizioni IP66 RMQ-Titan industriale

Cod. Rexel KM111783
Cod. Produttore 111783
Cod. EAN 4015081113330

Informazioni principali

  • Forma: comando a chiave
  • 2 posizioni
  • Serratura MS4
  • Grado protezione IP66
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Conformità: IEC/EN 60947
  • 1 chiave inclusa
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Selettore a chiave con due posizioni di commutazione, caratterizzato da un design compatto con calotta nera e lente di forma tonda. Questo dispositivo elettrico offre una funzione di commutazione con bloccaggio a scatto, garantendo affidabilità e precisione nell’azionamento. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo sicuro e stabile, il selettore è realizzato con materiali resistenti, adatti all’uso in ambienti industriali. La manopola nera assicura una presa confortevole e un utilizzo intuitivo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante a chiave, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: comando a chiave, permanente, non adatto per serrature d'impianto, 2 posizioni, serratura: MS4, I, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Estraibilità della chiave modificabile con i componenti di codifica M22-XC-..., Con 1 chiave, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

Pulsante a chiave 2 posizioni IP66 RMQ-Titan industriale