› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante a chiave RMQ-Titan 2 posizioni IP66 industriale

Cod. Rexel KM216890
Cod. Produttore 216890

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP66
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Serie: Moeller series
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Tipo serratura: Selezionabile, 2 posizioni
  • Normative: IEC/EN 60947, VDE 0660

Descrizione del prodotto

Selettore a chiave a 2 posizioni con funzione di commutazione a scatto, caratterizzato da un design con lente tonda e elemento di azionamento nero. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce un controllo sicuro e affidabile grazie al meccanismo di bloccaggio integrato. La calotta del segnalatore luminoso presenta una colorazione specifica per una facile identificazione, rendendo questo componente ideale per impianti industriali e sistemi di comando. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante a chiave, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: comando a chiave, permanente, non adatto per serrature d'impianto, 2 posizioni, serratura: Selezionabile, I, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Estraibilità della chiave modificabile con i componenti di codifica M22-XC-..., Con 1 chiave, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

Pulsante a chiave RMQ-Titan 2 posizioni IP66 industriale