› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante a chiave 2 posizioni IP66 RMQ-Titan industriale

Cod. Rexel KM217440
Cod. Produttore 217440

Informazioni principali

  • Voltaggio: IEC/EN 60947
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: IP66
  • Forma costruttiva: Comando a chiave
  • Posizioni: 2 posizioni
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Selettore a chiave con due posizioni di commutazione, caratterizzato da un design compatto e funzionale. La calotta del segnalatore luminoso ha una forma tonda e un colore personalizzato, mentre l'elemento di azionamento è di colore nero, garantendo un aspetto sobrio e professionale. La funzione di commutazione è dotata di bloccaggio a scatto, assicurando un funzionamento preciso e affidabile. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo sicuro e intuitivo tramite selettore a chiave. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante a chiave, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: comando a chiave, permanente, non adatto per serrature d'impianto, 2 posizioni, serratura: Selezionabile, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Estraibilità della chiave modificabile con i componenti di codifica M22-XC-..., Con 1 chiave, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

Pulsante a chiave 2 posizioni IP66 RMQ-Titan industriale