› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante a chiave M22-PVS-MSO rosso IP66 NEMA12 industriale

Cod. Rexel KM216880
Cod. Produttore 216880

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-PVS-MSO PULS EM CHIAVE
  • Colore: Rosso
  • Forma lente: Rotonda
  • Grado protezione: IP66, NEMA 12
  • Tipo pulsante: A chiave
  • Forma pulsante: Piatti
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Pulsante rosso piatto con grado di protezione IP66 e NEMA 12, progettato per garantire affidabilità e sicurezza in ambienti industriali. La forma tonda della lente assicura una facile identificazione e utilizzo, mentre la struttura non illuminabile è ideale per applicazioni dove è richiesta una segnalazione visiva semplice. Questo componente elettrico è realizzato per resistere a condizioni difficili, offrendo una soluzione robusta per il controllo e la gestione di impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il KM216880 è un pulsante a chiave M22-PVS-MSO di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Con un elegante colore rosso e una forma piatta, questo pulsante è perfetto per ambienti industriali. Il grado di protezione IP66 e NEMA 12 lo rendono resistente a polvere e umidità, garantendo prestazioni ottimali anche nelle condizioni più difficili. La forma tonda della lente aggiunge un tocco di modernità al design, rendendolo un elemento essenziale per ogni impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

diametro della calotta

38 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Moeller series

Pulsante a chiave M22-PVS-MSO rosso IP66 NEMA12 industriale