› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante a chiave 3 posizioni IP66 RMQ-Titan industriale Germania

Cod. Rexel KM216900
Cod. Produttore 216900
Cod. EAN 4015082169008

Informazioni principali

  • Forma: comando a chiave
  • 3 posizioni
  • Grado protezione IP66
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Conformità: IEC/EN 60947
  • Con 1 chiave inclusa
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Selettore a chiave con tre posizioni di commutazione, caratterizzato da un design compatto e una calotta di colore nero. La forma tonda della lente garantisce un aspetto funzionale e robusto, mentre il meccanismo con bloccaggio a scatto assicura un'operatività precisa e sicura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e una gestione semplice delle funzioni di commutazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante a chiave, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: comando a chiave, permanente, non adatto per serrature d'impianto, 3 posizioni, I, II, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Estraibilità della chiave modificabile con i componenti di codifica M22-XC-..., con ponte per azionamento del contatto per contatto medio, Con 1 chiave, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

Pulsante a chiave 3 posizioni IP66 RMQ-Titan industriale Germania