› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante a chiave 3 posizioni IP66 RMQ-Titan per automazione

Cod. Rexel KM216894
Cod. Produttore 216894
Cod. EAN 4015082168940

Informazioni principali

  • Volt: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: IP66
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Funzione: 3 posizioni, impulso/perm.
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Conformità: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Selettore a chiave a 3 posizioni con forma della lente tonda, caratterizzato da un elemento di azionamento di colore nero. Progettato per un utilizzo sicuro e affidabile nel controllo di circuiti elettrici, garantisce precisione nella commutazione senza funzione di bloccaggio a scatto. La calotta del segnalatore luminoso presenta una colorazione alternativa, ideale per applicazioni che richiedono un design funzionale e discreto. Questo componente è adatto a installazioni che necessitano di un comando manuale robusto e di facile utilizzo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante a chiave, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: comando a chiave, ad impulso, non adatto per serrature d'impianto, 3 posizioni, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Estraibilità della chiave modificabile con i componenti di codifica M22-XC-..., con ponte per azionamento del contatto per contatto medio, Con 1 chiave, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

Pulsante a chiave 3 posizioni IP66 RMQ-Titan per automazione