› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante a chiave 2 posizioni IP66 RMQ-Titan comando permanente

Cod. Rexel KM111778
Cod. Produttore 111778
Cod. EAN 4015081113286

Informazioni principali

  • Serie: Moeller series
  • Grado di protezione: IP66
  • Posizioni: 2
  • Tipo di serratura: MS2
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Forma: Comando a chiave
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Colore anello: Titanio

Descrizione del prodotto

Selettore a chiave con due posizioni di commutazione, caratterizzato da una forma tonda e un elemento di azionamento di colore nero. Il dispositivo presenta una funzione di commutazione con bloccaggio a scatto, ideale per un controllo preciso e sicuro nei sistemi elettrici. La calotta del segnalatore luminoso è di colore neutro, garantendo un design sobrio e funzionale. Questo selettore è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità d’uso, offrendo un azionamento piatto e robusto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante a chiave, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: comando a chiave, permanente, non adatto per serrature d'impianto, 2 posizioni, serratura: MS2, I, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Estraibilità della chiave modificabile con i componenti di codifica M22-XC-..., Con 1 chiave, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

Pulsante a chiave 2 posizioni IP66 RMQ-Titan comando permanente