Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13183
Cod. Produttore
GW13183
Cod. EAN
8034035072482

Informazioni di prodotto

Il pulsante GWGW13183 garantisce affidabilità e prestazioni elevate in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione integrata per una chiara segnalazione dello stato
  • Compatibilità con carichi fino a 16A
  • Estetica elegante con finitura beige

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pulsante GWGW13183 è un dispositivo di alta qualità progettato per offrire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo pulsante di tipo 3M è dotato di un contatto normalmente aperto (NA) e supporta una corrente fino a 16A. La sua finitura beige non solo conferisce un aspetto elegante, ma si integra perfettamente in vari contesti di installazione. La funzione di illuminazione e segnalazione rende questo pulsante ideale per ambienti in cui è necessaria una chiara indicazione di stato. Inoltre, il design ergonomico facilita l'uso e garantisce una risposta rapida. Con un grado di protezione adeguato, questo pulsante è progettato per resistere alle condizioni di utilizzo più impegnative, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

Numero moduli da frutto

3

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

Articoli in esaurimento,DOMOTICS

Produttore

Pulsante 3M 1P NA 16A illuminato segnalazione beige per impianti elettrici