Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15182
Cod. Produttore
GW15182
Cod. EAN
8034035075179

Informazioni di prodotto

Il pulsante GWGW15182 offre soluzioni efficaci per installazioni elettriche rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Materiali resistenti garantiscono durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione locale per visibilità ottimale anche in ambienti poco illuminati
  • Gestione di corrente fino a 16A per diverse applicazioni
  • Ergonomia che assicura un uso agevole e confortevole

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pulsante GWGW15182 è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire un'efficace operatività elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo pulsante è in grado di gestire una corrente nominale di 16A, rendendolo adatto a diverse applicazioni industriali e commerciali. La sua illuminazione locale offre una visibilità ottimale, facilitando l'uso anche in ambienti poco illuminati. La forma ergonomica e il design intuitivo del pulsante garantiscono un'agevole attivazione, mentre il grado di protezione assicura una resistenza adeguata alle condizioni ambientali. Questo pulsante è ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nei sistemi di controllo elettrico. Descrizione del produttore: Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Beige

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9003

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

Numero moduli da frutto

3

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

Articoli in esaurimento,DOMOTICS

Produttore

Pulsante 3M 1P NA 16A con illuminazione locale per controllo elettrico industriale e commerciale