Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001KR1U
Cod. Produttore
9001KR1U
Cod. EAN
0785901874706

Informazioni di prodotto

  • Diametro montaggio: 30 mm
  • Tipo operatore: Filoghiera, ad impulso
  • Materiale testa: Metallo
  • Colore capsula: 7 colori disponibili
  • Grado protezione: IP65/IP66
  • Peso netto: 0,087 kg
  • Serie: Harmony 9001 K
  • Conformità RoHS: Conforme con esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pulsante modulare a filo ghiera Harmony 9001K con guardia completa e set di capsule in 7 colori ha 2 posizioni e funziona con meccanismo di ritorno a molla. Ha una ghiera metallica cromata. Questo pulsante a filo ghiera con guardia completa e set di capsule in 7 colori fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 30 mm ed è facilmente collegabile ai circuiti di comando. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie al grado di protezione IP66, che lo rende ideale all'uso in ambienti gravosi. La ghiera e il corpo in metallo sono resistenti agli urti e alla corrosione e garantiscono il funzionamento continuo del prodotto anche in caso di incidenti gravi

diametro del foro

31 mm

colore del pulsante

Kit con vari colori

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

Harmony 9001 K