Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001SKR9BH13
Cod. Produttore
9001SKR9BH13
Cod. EAN
0785901287513

Informazioni di prodotto

Pulsante Ø30 - plastica - testa a fungo Ø41MM - nero - 2 posizioni - 1CO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante modulare Harmony 9001SK di Schneider Electric nero ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. Ha una forma circolare ed è fornito con un elemento di contatto, una testa a fungo da 40 mm e 1 contatto NO + 1 contatto NC. Si adatta a un foro di 30 mm. Ha una ghiera in plastica. È ideale nelle situazioni in cui è necessario intervenire rapidamente perché un processo o una macchina possano funzionare correttamente o quando il movimento dell'operatore richieda la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie alla evidente forma a fungo. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

tipo di montaggio

Incasso

diametro del foro

31 mm

tipo di sblocco

Sblocco a trazione

diametro della calotta

41 mm

grado di protezione (IP)

IP66

tensione di alimentazione della lampada

600 V

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony 9001SK

Produttore

Pulsante Ø30 - plastica - testa a fungo Ø41MM - nero - 2 posizioni - 1CO