Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001KR9R21H6
Cod. Produttore
9001KR9R21H6
Cod. EAN
0785901159780

Informazioni di prodotto

Pulsante Ø30 - lunetta metallo - testa a fungo Ø57mm - rosso - TIRARE - 1NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante modulare Harmony 9001K di Schneider Electric rosso ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. Ha una forma circolare ed è fornito con un elemento di contatto, una testa a fungo da 40 mm e 1 contatto NC. Si adatta a un foro di 30 mm. Ha una ghiera metallica cromata. È ideale nelle situazioni in cui è necessario intervenire rapidamente perché un processo o una macchina possano funzionare correttamente o quando il movimento dell'operatore richieda la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie alla evidente forma a fungo. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

31 mm

colore del pulsante

Rosso/verde

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Fungo

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony 9001 K

Produttore

Pulsante Ø30 - lunetta metallo - testa a fungo Ø57mm - rosso - TIRARE - 1NC