Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20086.CU.B
Cod. Produttore
20086.CU.B
Cod. EAN
8007352315914

Informazioni di prodotto

Pulsante 2P NO 16A + chiave unif. bianco

Documentazione tecnica

Pulsante 2P NO 16 A 250 V~, a chiave unificata 000 estraibile solo in posizione O (OFF), bianco

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

16 A

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di poli

2

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

pulsante

contatti

2 contatti di chiusura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

codice RAL (simile)

9016

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

Produttore

Pulsante 2P NO 16A + chiave unif. bianco