Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14087.SL
Cod. Produttore
14087.SL
Cod. EAN
8007352309609

Informazioni di prodotto

Pulsante 2P NO 16A +chiave Silver

Documentazione tecnica

Pulsante 2P NO 16 A 250 V~, a chiave, Silver

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di poli

2

corrente di dimensionamento

16 A

tensione nominale

250 V

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

pulsante

contatti

2 contatti di chiusura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

colore

argento

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

codice RAL (simile)

9006

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

Produttore

Pulsante 2P NO 16A +chiave Silver Plana