Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15173
Cod. Produttore
GW15173
Cod. EAN
8034035075148

Informazioni di prodotto

Il pulsante GWGW15173 garantisce efficienza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al sistema di aggancio frontale
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Design modulare per ottimizzare gli spazi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo semplice e sicuro di illuminazione e segnalamento
  • Durabilità elevata per lunga durata nel tempo
  • Risparmio energetico grazie a funzioni avanzate integrate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pulsante GWGW15173 è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una capacità di 16A, questo pulsante 2M 1P NA è ideale per l'illuminazione e il segnalamento. La sua costruzione robusta assicura durabilità e sicurezza, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli il pulsante GWGW15173 per un controllo semplice ed efficace delle tue apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Beige

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9003

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Pulsante 2M 1P NA 16A per illuminazione e segnalamento alta qualità GWGW15173