Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AW73731B5
Cod. Produttore
XB5AW73731B5
Cod. EAN
3389119043540

Informazioni di prodotto

Pulsante Ø22 - doppio ad impulso - verde+rosso - luce bianca- 24V- IP40

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante modulare a testa doppia Harmony XB5 di Schneider Electric ha 1 pulsante rosso, 1 verde e 1 lampada spia bianca centrale, funziona con un meccanismo di ritorno a molla, è fornito con 24 VCA/CC e utilizza morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NA + 1 contatto NC e di una doppia ghiera in plastica isolata. È contrassegnata con i simboli "I" e "O". Questo pulsante doppio fornisce un'interfaccia completa con 2 pulsanti alle vostre macchine con un intaglio del pannello unico. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. È resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso/verde

illuminabile

numero di punti di comando

2

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

trasparente

forma della lente

Rettangolare

tensione di alimentazione della lampada

24 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Harmony XB5

Produttore

Pulsante Ø22 - doppio ad impulso - verde+rosso - luce bianca- 24V- IP40