Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BW73731G5
Cod. Produttore
XB4BW73731G5
Cod. EAN
3389119043618

Informazioni di prodotto

Il pulsante doppio Harmony XB4 di Schneider Electric offre un'interfaccia affidabile e versatile per il controllo macchine.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione in fori standard da 22 mm
  • Collegamento semplice con morsetti a vite
  • Schema colori e marcature chiare per ridurre errori di cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta resistenza a urti, polvere e acqua (IP66, IP67, IP69K)
  • Interfaccia completa con due pulsanti e lampada spia
  • Funzionamento affidabile in ambienti gravosi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante luminoso doppio Harmony XB4 di Schneider Electric ha 1 pulsante verde, 1 pulsante rosso e 1 lampada spia centrale bianca, funziona con un meccanismo ad impulso e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NA + 1 contatto NC e una ghiera metallica cromata. È contrassegnata con i simboli "I" e "O". Questo pulsante a testa doppia fornisce un'interfaccia completa a 2 pulsanti alle macchine con un'unica apertura del pannello. È facilmente installabile in aperture standard di diametro 22 mm ed è collegabile con semplici morsetti a vite. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e alle marcature ben definite, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. È resistente agli urti, alle vibrazione, alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69, IP69K e IP69K, che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso/verde

illuminabile

numero di punti di comando

2

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

trasparente

forma della lente

Rettangolare

tensione di alimentazione della lampada

120 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Harmony XB4

Produttore

Pulsante Ø22 - doppio ad impulso - verde+rosso - luce bianca- 120V- IP40