Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15173F
Cod. Produttore
GW15173F
Cod. EAN
8034035075155

Informazioni di prodotto

Il pulsante modulare GWGW15173F garantisce efficienza e semplicità d’installazione per impianti elettrici moderni.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio rapido grazie al sistema di aggancio frontale
  • Design modulare che ottimizza gli spazi
  • Materiale resistente per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzione di illuminazione segnaletica per maggiore sicurezza
  • Risparmio energetico con comando a 16A
  • Affidabilità e prestazioni elevate nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il GWGW15173F è un pulsante a due moduli progettato per un'illuminazione segnaletica efficace. Realizzato in materiale durevole, questo pulsante è classificato per una corrente di 16A, rendendolo ideale per applicazioni elettriche affidabili. La sua configurazione a un polo garantisce una facile integrazione nei sistemi elettrici. Con un design funzionale, il GWGW15173F è perfetto per chi cerca qualità e prestazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Beige

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9003

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Pulsante 2 moduli 1 polo NA 16A illuminazione segnaletica cablaggio rapido settore elettrico