Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13172F
Cod. Produttore
GW13172F
Cod. EAN
8034035072437

Informazioni di prodotto

Il GWGW13172F offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche con un design modulare e materiali resistenti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema di aggancio frontale
  • Montaggio e sgancio rapido senza rimuovere il supporto
  • Configurazione a 2 moduli per ottimizzare gli spazi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo affidabile con capacità fino a 16A
  • Durabilità e sicurezza garantite da materiali di qualità
  • Adatto per illuminazione e carichi elettrici residenziali e commerciali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il GWGW13172F è un pulsante di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Con una capacità di 16A, questo dispositivo è ideale per l'illuminazione e il controllo di carichi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durabilità e sicurezza. La sua configurazione a 2 moduli e l'installazione rapida lo rendono perfetto per l'uso in ambienti residenziali e commerciali. Scegli il GWGW13172F per un controllo efficiente e affidabile delle tue installazioni elettriche. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Pulsante 2 moduli 1 polo NA 16A illuminazione cablaggio rapido uso residenziale commerciale