Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15191
Cod. Produttore
GW15191
Cod. EAN
8034035075193

Informazioni di prodotto

Il GWGW15191 garantisce efficienza e praticità sia per l’installatore che per l’utente finale.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al sistema di aggancio frontale
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità modulare per ottimizzare gli spazi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design elegante in bianco satinato
  • Elevata affidabilità con capacità 10A
  • Risparmio energetico grazie a un funzionamento efficiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il GWGW15191 è un pulsante di alta qualità progettato per un'illuminazione efficiente. Realizzato in materiale durevole, questo modello a 2 moduli con una capacità di 10A garantisce prestazioni affidabili. La sua elegante targa porta illuminazione si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per l'uso domestico e commerciale. Con un design semplice ma funzionale, il GWGW15191 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto pratico e resistente. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Beige

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9003

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Pulsante 2 moduli 1 polo NA 10A targa porta illuminazione uso domestico e commerciale