Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13191
Cod. Produttore
GW13191
Cod. EAN
8034035072499

Informazioni di prodotto

Il GWGW13191 garantisce efficienza e praticità sia per l’installatore che per l’utente finale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e rapido grazie al sistema di aggancio frontale
  • Design modulare che facilita l’adattamento a diverse configurazioni
  • Targa porta illustrazioni per un’installazione intuitiva

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento affidabile con portata fino a 10A
  • Design elegante e discreto in tonalità natural beige satinato
  • Ottimizzazione degli spazi con tasti modulari

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il GWGW13191 è un pulsante di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo è in grado di gestire una corrente di 10A, garantendo prestazioni affidabili. La sua targa porta illustrazioni lo rende ideale per un'installazione semplice e intuitiva. Con un design elegante e funzionale, il GWGW13191 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo un'ottima soluzione per il controllo elettrico. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Pulsante 2 moduli 1 polo NA 10A con targa porta illustrazioni per controllo elettrico