Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13173F
Cod. Produttore
GW13173F
Cod. EAN
8034035072451

Informazioni di prodotto

Il pulsante GWGW13173F garantisce efficienza e praticità per installatori e utenti finali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie al sistema di aggancio frontale
  • Design compatto per facilitare l’installazione in spazi ridotti
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione di segnalazione per maggiore sicurezza
  • Controllo affidabile di circuiti a 1 polo fino a 16A
  • Estetica elegante in natural beige satinato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il GWGW13173F è un pulsante di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo pulsante da 2 moduli è ideale per il controllo di circuiti a 1 polo con una capacità di 16A. La sua illuminazione di segnalazione offre visibilità e sicurezza, mentre il design compatto facilita l'installazione in diversi contesti. Perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico, il GWGW13173F rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Pulsante 2 moduli 1 polo 16A illuminato segnalazione cablaggio rapido per impianti elettrici